Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow Korrekturroller Grip CT-CD5C11 5mmx10m schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179199125979
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-CD5C11
EAN/GTIN:
     4003198405400
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 5 mm x 10 m
Liegt durch den weichen Komfortgriff besonders bequem und griffsicher in der Hand. Das Band wird mittig abgerollt - für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet. EASY WRITE TAPE: Keine Trockenzeit · sofortiges und besonders sauberes Überschreiben aufgrund der ″Tombow Coating Technology″. Außerordentliche Deckkraft · keine Kopier- und Faxschatten. Reißfestes PET-Band - abrollbar bis zum letzten Millimeter. Sauberes und einfaches Auftragen auch auf unebener Oberfläche durch flexibel gelagerte Spitze. Mit Bandstraffer zum Nachziehen des Bandes. Recyclinganteil über 60 % des Bruttogewichts.
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, Tombow
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
144
1
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,83*
1
€ 7,95*
ab € 1,54*
€ 2,88*
8 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 1,62*
€ 2,99*
Lager 2478
144
25
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,93*
1
€ 5,50*
ab € 1,69*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 98,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
CT-CD5C92
ab € 1,52*
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.