Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow Korrekturroller Grip CT-CD5C11 5mmx10m schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/349/a007349y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/349/a007349y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-173008890
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-CD5C11
EAN/GTIN:
     4003198405400
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 5 mm x 10 m
Liegt durch den weichen Komfortgriff besonders bequem und griffsicher in der Hand. Das Band wird mittig abgerollt - für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet. EASY WRITE TAPE: Keine Trockenzeit, sofortiges und besonders sauberes Überschreiben aufgrund der "Tombow Coating Technology". Außerordentliche Deckkraft, keine Kopier- und Faxschatten. Reißfestes PET-Band - abrollbar bis zum letzten Millimeter. Sauberes und einfaches Auftragen auch auf unebener Oberfläche durch flexibel gelagerte Spitze. Mit Bandstraffer zum Nachziehen des Bandes.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MONO grip
Maße:
5 mm x 10 m (B x L)
Umfang des Korrekturbereiches:
1-zeilig
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
schwarz/weiß
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller MONO grip
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,53*
€ 2,81*
2 Tage
70
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,87*
9 Tage
30
1
€ 5,87*
ab € 1,62*
€ 2,94*
3 Tage
70
25
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,00*
1
€ 5,50*
ab € 1,70*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
CT-CD5C92
ab € 1,52*
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.