Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199125195 Herst.-Nr.: 9052595 EAN/GTIN: 4002390065641 |
| |
|
| | |
| Standardmodell für Preisbewusste. Für den Einsatz in Büros · Besprechungs- und Aufenthaltsräumen · Eingangsbereichen · der Werkstatt oder zu Hause. Gute Lesbarkeit · auch für größere Räume. Arabische Zahlen · Schriftschnitt fein. Ziffernhöhe 2,3 cm. Ziffernblatt mit Minuten- und Stundeneinheiten. Achse in Zeigerfarbe. Wandbefestigung über Birnenöse. Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal. Synchronisation mit gesetzlicher Zeit (Deutschland und angrenzende europäische Staaten) und automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Weitere Informationen: | | Art der Abdeckung: | Glas | Art der Anzeige: | analog | Anzahl der Batterien/Akkus: | 1 Batterie | Abdeckung vorhanden: | Ja | Art der Stromversorgung: | Batterie | Art der Batterien/Akkus: | AA/Mignon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,55* | € 20,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,47* | € 21,26* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,47* | € 21,30* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 17,24* | € 24,31* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,46* | € 37,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 75,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|