Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton Mailbox CP 098.02 S braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/447/a009447u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/447/a009447u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/174/y000174h.jpg
Artikel-Nr.:
     2478B-179199115808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     161334572
EAN/GTIN:
     4033657958468
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
ColomPac® Versandkarton Mailbox S Innenmaße: 25 x 8 x 17,5 cm (B x H x T) Außenmaße: 25,9 x 8,5 x 19 cm (B x H x T) Wellpappe 1-wellig braun
Weitere Informationen:
Außenmaße:
25,9 x 8,5 x 19 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
recycelbar:
Ja
klimaneutral produziert:
Ja
Masse (Gewicht):
84 g
Innenmaße:
25 x 8 x 17,5 cm (B x H x T)
Produkttypbezeichnung:
Mailbox
Farbe:
braun
Art des Verschlusses:
Steckverschluss
Marke:
COLOMPAC
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1333
1
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,98*
1
€ 7,95*
ab € 1,02*
€ 2,05*
3 Tage
2979
1
€ 2,90*
ab € 1,11*
€ 2,12*
9 Tage
117
1
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 2,12*
Lager 2478
1359
30
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 32 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 98,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP098.03
€ 2,32*
Ähnlich
Dinkhauser
CP 098.05
€ 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.