Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton Mailbox CP 098.02 S braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/447/a009447u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/447/a009447u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/174/y000174h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161334572
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 098.02
EAN/GTIN:
     4033657958468
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mailbox
Typbezeichnung:
S
Für Papierformat:
DIN A5+
Verschluss:
Steckverschluss
wieder verschließbar:
Ja
Gewicht:
82
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Mailbox
Innenmaße:
25 x 8 x 17,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
25,9 x 8,5 x 19 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1333
1
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,98*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,02*
€ 2,05*
3 Tage
2979
1
€ 2,90*
ab € 1,11*
€ 2,12*
9 Tage
117
1
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 2,12*
4 Tage
1359
30
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP098.03
€ 2,32*
Ähnlich
Dinkhauser
CP 098.05
€ 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.