Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Colompac Versandkarton CP098.03 Wellpappe DIN A4+ Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-7607
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP098.03
EAN/GTIN:
     04033657958505
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
10er Pack Colompac Versandkarton CP098.03 Wellpappe DIN A4+ Braun

Typbezeichnung: M
Innenmaße: 32,5 x 10,5 x 24 cm (B x H x T)
Außenmaße: 33 x 11 x 25,3 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN A4+
wieder verschließbar
Werkstoff: Wellpappe
1-wellig
Farbe: braun

  • Material: Wellpappe
  • Art des Verschlusses: Steckverschluss
  • Verwendung für Papierformat: DIN A4+
  • Kategorie: Versandkarton
  • Innenmaße: FILTER
  • Außenmaße: 33 x 11 x 25,3 cm (B x H x T)
  • wieder verschließbar: Ja
  • Beschreibung: ColomPac® Versandkarton Mailbox M 32,5 x 10,5 x 24 cm (B x H x T) Wellpappe 1-wellig braun
  • Ausführung der Wellpappe: 1-wellig
  • Farbe: braun
  • Herstellerfarbe: Braun
  • Produkt-Art: Versandkarton
  • Hersteller-Nr.: CP098.03
  • EAN: 4033657958505
  • Produkttypbezeichnung: Mailbox
  • Werbliche Produkttypbezeichnung: Versandkarton Mailbox
  • Typbezeichnung: M
  • Innenmaße: 32,5 x 10,5 x 24 cm (B x H x T)
  • Außenmaße: 33 x 11 x 25,3 cm (B x H x T)
  • Verwendung für Papierformat: DIN A4+
  • Art des Verschlusses: Steckverschluss
  • wieder verschließbar: Ja
  • Masse (Gewicht): 153 g
  • Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC)
  • Forest Stewardship Council (FSC): Ja
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Ausführung der Wellpappe: 1-wellig
  • Farbe: braun

Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttypbezeichnung
Mailbox
Typbezeichnung
M
Für Papierformat
DIN A4+
Verschluss
Steckverschluss
wieder verschließbar
Ja
Gewicht
137
Zertifikat/Zulassung
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff
Wellpappe
recycelbar
Ja
Farbe
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung
Versandkarton Mailbox
Innenmaße
32,5 x 10,5 x 24 cm (B x H x T)
Außenmaße
33 x 11 x 25,3 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe
1-wellig
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP141.201
€ 1,40*
Ähnlich
Dinkhauser
CP 098.05
€ 3,88*
Ähnlich
Dinkhauser
CP067.06
€ 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.