Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199115165 Herst.-Nr.: 9500 EAN/GTIN: 4008705095006 |
| |
|
| | |
| Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Haftet auch auf kritischen Oberflächen. Dehnfähig, Schmutz abweisend und seewasserfest. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.Weitere technische Eigenschaften:· alterungsbeständig: Ja Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 Etik./Bl. | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | abwischbar: | Ja | Anzahl der Etiketten je Packung: | 10 Etik./Pack. | Anzahl der Blätter je Packung: | 10 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, Folien-Etiketten, Folienetikett, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, herma multifunktionsetiketten weiß, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, HERMA |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,84* | € 10,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 8,14* | € 11,36* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 8,23* | € 11,44* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,29* | € 11,54* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,74* | € 21,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 1,574* pro Blatt) | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 87,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|