Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienetiketten wetterfest A4, 210 x 297 mm, weiß, extrem stark haftend, dehnfähig, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-391007
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9500
EAN/GTIN:
     4008705095006
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Druckerfolie
Printerfolie
Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer.
Weitere Informationen:
Format in mm:
210 x 297
Breite in mm:
210.00
Höhe in mm:
297.00
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Anzahl Stück / Packung:
10
Anzahl Etiketten / Blatt:
1
Anzahl Blatt / Packung:
10
Material:
Folie, matt
Klebeart:
extrem stark haftend
Eigenschaft wetterfest:
Ja
Ausführung:
A4
Druckereignung Laserdrucker/Kopierer:
Ja
Druckereignung Farblaserdrucker/Farbkopierer:
Ja
Produktlinie:
SPECIAL
Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, Folien-Etiketten, Folienetikett, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, herma multifunktionsetiketten weiß, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, Folie weiß, Folienetiketten, weiße Folie, Etiketten, Labels, Copy Label, Laser Labels, Super-Print, Super Print, SuperPrint, LaserPrint, Laser-Print, Laser, Laserdrucker, CopyPrint, Copy-Print, Copy Print, Kopierer, Kopier
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
68
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,89*
€ 11,06*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,12*
€ 11,44*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,24*
€ 11,52*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,29*
€ 11,62*
3 Tage
64
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,36*
€ 11,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,789* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.