Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Ordneretikett L4758-25 38x297mm ws 125 St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179199114755
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4758-25
EAN/GTIN:
     4004182047583
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Halten Sie Ordnung in Ihren Unterlagen mit bedruckbaren Ordner-Etiketten. Durch das blickdichte Material können Sie alte Ordner erneut verwenden. Die alte Beschriftung scheint nicht durch. Die Rückenschilder lassen sich mit allen gängigen Druckern und Kopierern bedrucken. Gestalten und bedrucken Sie die Ordner-Etiketten mit unserer kostenlosen und benutzerfreundlichen Software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
5 Etik./Bl.
Aufdruck vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
150 Etik./Pack.
Anzahl der Blätter je Packung:
30 Bl./Pack.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,49*
€ 10,85*
1 Tag
14
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,51*
€ 10,87*
2 Tage
32
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,48*
€ 12,19*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,52*
€ 12,20*
Lager 2478
26
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,34*
€ 22,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
1 Packung enthält 125 Etiketten (ab € 0,12272* pro Etikett)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 88,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.