Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199114751 Herst.-Nr.: L4759-25 EAN/GTIN: 4004182047590 |
| |
|
| | |
| Halten Sie Ordnung in Ihren Unterlagen mit bedruckbaren Ordner-Etiketten. Durch das blickdichte Material können Sie alte Ordner erneut verwenden. Die alte Beschriftung scheint nicht durch. Die Rückenschilder lassen sich mit allen gängigen Druckern und Kopierern bedrucken. Gestalten und bedrucken Sie die Ordner-Etiketten mit unserer kostenlosen und benutzerfreundlichen Software. Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 3 Etik./Bl. | Aufdruck vorhanden: | Nein | Anzahl der Etiketten je Packung: | 90 Etik./Pack. | Anzahl der Blätter je Packung: | 30 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, ordneretiketten avery weiß breit lang, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Rückenetikett |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,99* | € 3,72* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,25* | € 10,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,28* | € 10,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,01* | € 11,49* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,28* | € 22,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Etiketten (ab € 0,20374* pro Etikett) | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 88,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|