Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Ordneretikett L4760-100 38x192mm ws 700 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179199114750
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4760-100
EAN/GTIN:
     4004182036891
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Halten Sie Ordnung in Ihren Unterlagen mit bedruckbaren Ordner-Etiketten. Durch das blickdichte Material können Sie alte Ordner erneut verwenden. Die alte Beschriftung scheint nicht durch. Die Rückenschilder lassen sich mit allen gängigen Druckern und Kopierern bedrucken. Gestalten und bedrucken Sie die Ordner-Etiketten mit unserer kostenlosen und benutzerfreundlichen Software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
7 Etik./Bl.
Aufdruck vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
700 Etik./Pack.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,96*
€ 27,88*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 24,41*
€ 32,07*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 24,67*
€ 32,32*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,35*
€ 33,32*
Lager 2478
36
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 57,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 57,48*
€ 68,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,23*
€ 64,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,47*
€ 61,25
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 51,46*
€ 61,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,81*
€ 58,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,22*
€ 55,00
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 46,21*
€ 54,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,36*
€ 50,41
pro Packung
1 Packung enthält 700 Etiketten (ab € 0,06052* pro Etikett)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 114,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.