Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199110639 Herst.-Nr.: 105141 EAN/GTIN: 9004362302193 |
| |
|
| | |
| Einfacher Datumstempel mit Text. Kombiniert einen Datumsabdruck im Format Tag/Monat/Jahr mit einem fertigen Stempeltext. Das Datum ist 10 Jahre gültig. Weitere Informationen: | | Abmessung der Stempelfläche: | 25 x 12 mm (B x H) | Anzahl der Räder: | 4 Räder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, datumstempel 4 mm colop, permanentstempel, selbstfärber colop, COLOP |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,07* | € 11,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,77* | € 11,64* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,79* | € 11,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,94* | € 13,72* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,25* | € 21,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 86,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|