Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Datumstempel mini-dater BEZAHLT 160/L2 105141


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-163006500
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     105141
EAN/GTIN:
     9004362302193
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Einfacher Datumstempel mit Text. Kombiniert einen Datumsabdruck im Format Tag/Monat/Jahr mit einem fertigen Stempeltext. Das Datum ist 10 Jahre gültig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
mini-dater 160/L
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel mini-dater 160/L
Abmessung der Stempelfläche:
25 x 12 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
BEZAHLT
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Buchstaben
max. Anzahl der Druckzeilen:
2 Druckzeile
Höhe der Schrift:
4 mm
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Farbe des Gehäuses:
blau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 7,09*
€ 11,75*
Lager 1682
9
1
€ 5,95*
ab € 7,76*
€ 11,75*
11 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 7,77*
€ 11,78*
1
€ 7,95*
ab € 8,98*
€ 13,82*
1 Tag
16
1
€ 5,49*
ab € 11,11*
€ 16,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107132
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.