Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179199104559 Herst.-Nr.: 45164 EAN/GTIN: 4021068451647 |
| |
|
| | |
| ALUMAXX Aktenkoffer VENTURE 44,5 x 31,5 x 12 cm (B x H x T) 45,5 x 33,5 x 13,5 cm (B x H x T) herausnehmbarem Inlay mit Tabletfach · Smartphone-Hülle · acht Visitenkarten-/Kreditkartenfächer · zwei Fächer für SD-Karten · Netzfach · Einsteckfach Aluminium swmt Weitere Informationen: | | Art des Verschlusses: | Schnappverschluss | Anzahl der Stifteschlaufen: | 2 Stifteschlaufen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktentasche, Alukoffer, Aluminiumkoffer, Leichtmetallkoffer, Laptop Schutzhülle, Notebook Schutzhülle, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, aktenkoffer aluminium schwarz, aktenkoffer alu, aktenkoffer alumaxx, ALUMAXX |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 62,90* | € 79,01* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,71* | € 91,49* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 71,55* | € 91,49* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 73,69* | € 91,51* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,82* | € 147,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|