| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179192490345 Herst.-Nr.: 2-11-070-04-0001 EAN/GTIN: 4050576020991 |
| |
|
| | |
| quadratisch · Edelstahl, geschliffen · Querschnitt 70 x 70 mm · Höhe über Flur 900 mm · edle OptikWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 70mm· Verschlussart: Dreikantverschluss· Tiefe: 70mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70x70 mm dreikant, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Poller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,47* | € 230,94* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,94* | € 231,18* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,96* | € 242,67* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,37* | € 243,55* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,93* | € 273,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|