| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179190491449 Herst.-Nr.: RS 47012 EAN/GTIN: 5024747470129 |
| | |
|
| | |
| patentiertes Linienmarkierungssystem für eine professionelle Linienmarkierung · ideal zur Markierung von Fabrik- oder Lagerhallen, Parkplätzen, Gehwegen, Spielplätzen und vielen anderen harten, ebenen Oberflächen · batteriebetriebenes Luftstromsystem erzeugt randscharfe, saubere Linien · mit neuen und einzigartigen Radmasken mit Silikonbürsten für noch bessere Kantenschärfe und -Qualität, für eine problemlose Markierung über große Entfernungen, wird der Farbfluss konstant gesteuert · Linienbreiten zwischen 50 mm und 100 mm beliebig möglich · durch die neue Freihandmarkierungsfunktion wird die Erstellung von Kurven ermöglicht (Mindestradius 0,6 Meter) · schnell zu montieren und einfach zu verwendenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Räder: 4 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierset, Bodenmarkierungsgerät, Markiergerät, Markierungsgerät, Markierungswagen, Markierwagen, easyline edge markierungswagen, markierungswagen, Bodenmarkiergerät, Bodenmarkierung, Corona, Markierfarbe, Markiergeräte |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,28* | € 222,14* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 185,46* | € 222,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 197,33* | € 237,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 205,40* | € 244,56* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,86* | € 256,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|