Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easyline Edge Linienmarkierer grün/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73912
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     47012
EAN/GTIN:
     5024747470129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Handmarkiergerät
Handmarkierungsgerät

Das Linienmarkierungssystem von EASYLINE EDGE zeichnet randscharfe, leuchtende Linien. Ideal für die Markierung von Industrieböden, Verkaufs- und Lagerhäusern, Parkplätzen und Parkhäusern sowie Spiel- und Sportplätzen. Gemäss Arbeitsstättenverordnung 17 und 13 BGV A8 (VBG 125).

Patentierte Technologie: Batteriebetriebenes Luftdruck-System produziert eine randscharfe saubere Linie ohne Sprühnebel. Verstellbare Räder erlauben das Markieren direkt entlang von Wänden oder Regalen. Mit dem Gerät können Sie im Handumdrehen Linien in 50, 75 oder 100 mm Breite ziehen, da die Linienbreite stufenlos zwischen 50 und 100 mm verstellbar ist.

Der Applikator ist schnell montiert und einfach zu bedienen. Zum Lieferumfang gehören 1 Aufbewahrungsbox, Batterie und Radmasken.

Hinweis: Der EASYLINE-EDGE Applikator ist speziell für die Dosen der Easyline Edge-Spezialfarbe entwickelt worden - andere Farbdosen sind nicht kompatibel.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün, grau
Ausführung:
verstellbare Räder
Richtungspfeil:
Nein
Dosengrösse:
0.75 l
Gewicht:
7.120 kg
Strichbreite:
50/75/100 mm
Windschutz:
Nein
Räder:
4
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierset, Bodenmarkierungsgerät, Markiergerät, Markierungsgerät, Markierungswagen, Markierwagen, easyline edge markierungswagen, markierungswagen, 73912, 73912-SW81, Farbe, Bodenmarkierer, Markierungsfarbe, Linienmarkierer, Markierungsgeräte, Grundanstrichstoff (KD-Basis), Grundanstrick (Heizkörper), Lack (oxidativ trocknend)
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,77*
€ 219,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 184,78*
€ 220,00*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 198,26*
€ 235,33*
€ 3,50*
ab € 205,38*
€ 242,29*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 216,58*
€ 253,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
RS 47000
ab € 21,50*
Zubehör
Rocol
RS47001-750
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.