| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179170491332 Herst.-Nr.: RS 43266 EAN/GTIN: 5024747432561 |
| | | |
|
| | |
| für Fußgängerverkehr · rutschfeste Hochleistungsbeschichtung, geeignet für starken Fußgängerverkehr · ideal zur Verwendung auf Rampen, Stufen und Arbeitsbühnen · leicht verwendbares, wieder verschließbares Fertigprodukt · Inhalt 5 l · 1-Komponenten-Produkt · Ergiebigkeit bei 5 l: ca. 5,2 m² · Rutschhemmungsfaktor R13 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130 ZH1/571Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenfarbe, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxidbodenbeschichtung, Epoxidharz Bodenbeschichtung, anti rutsch bodenfarbe grau, epoxidharz, Anti-Rutsch, Anti-Rutsch-Beschichtungen, Anti-Rutsch-Bodenfarben, Bodenbeschichtungen, Rocol, Safestep |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,38* | € 215,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,55* | € 262,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 265,08* | € 327,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|