Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179153462195 Herst.-Nr.: 40055254 EAN/GTIN: 4003866552542 |
| |
|
| | |
| mit Geländer · Neigung 45° · Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage · rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · einseitiger Handlauf serienmäßig, zweiter Handlauf als Zubehör · Handlauf wahlweise links oder rechts montierbar · oberes und unteres Holmende mit Stahlwinkel zur Wand- und Bodenbefestigung · max. Stufenbelastung 150 kg · Gesamttragfähigkeit 300 kg · angewandte Norm DIN EN ISO 14122 · DIN EN ISO 14122:Bei Treppen mit Neigungswinkel 45° und einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein zweiter Handlauf vorgeschrieben. · Lieferung in vormontierten Baugruppen.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Treppe, Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, industrie-treppe 15 stufen 45°, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.206,98* | € 1.334,44* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.206,40* | € 1.334,45* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.206,43* | € 1.334,45* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.308,94* | € 1.454,86* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.318,55* | € 1.461,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|