Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppe m.eins.Handlauf Stufen-B.600mm senkr.H.max.3220mm A.3295mm 45Grad ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9153462195
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40055254
EAN/GTIN:
     4003866552542
Suchbegriffe:
Handlauf für Arbeitsplattform
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Podesttreppe
mit Geländer · Neigung 45° · Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage · rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · einseitiger Handlauf serienmäßig, zweiter Handlauf als Zubehör · Handlauf wahlweise links oder rechts montierbar · oberes und unteres Holmende mit Stahlwinkel zur Wand- und Bodenbefestigung · max. Stufenbelastung 150 kg · Gesamttragfähigkeit 300 kg · angewandte Norm DIN EN ISO 14122 · DIN EN ISO 14122:Bei Treppen mit Neigungswinkel 45° und einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein zweiter Handlauf vorgeschrieben. · Lieferung in vormontierten Baugruppen.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
15
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Stufenbelastung:
150 kg
Ausladung:
3295 mm
senkrechte Höhe max.:
3220 mm
Ausführung:
mit einseitigem Handlauf
Neigungswinkel:
45 °
Stufenbreite:
600 mm
Marke:
ZARGES
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Treppe, Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, industrie-treppe 15 stufen 45°, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.209,02*
€ 1.340,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.207,66*
€ 1.340,54*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.202,81*
€ 1.340,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.318,00*
€ 1.461,50*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.319,09*
€ 1.468,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,50*
€ 1.739,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.447,97*
€ 1.723,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,54*
€ 1.655,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,58*
€ 1.611,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.318,00*
€ 1.568,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.