Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Stufen 4 eins.begehbar m.Handlauf H.800mm R13-Belag MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179150460536
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     051037
EAN/GTIN:
     4031405510371
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
stabile, verschweißte Rohrkonstruktion · Stufen aus Aluminium · Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R13 · mit 600 mm hohem einseitigen Handlauf für mehr Sicherheit · Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen · max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Grundflächenbreite: 790mm· Grundflächentiefe: 1140mm· Ausstattung: R13-Belag· Ausführung: einseitig begehbar mit Handlauf· max. Gesamtbelastung: 150kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2800 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, günzburger arbeitsplattform 4stufen, alu-leiter, alu-leiter 4stufig, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,18*
€ 513,20*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,74*
€ 515,54*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,16*
€ 515,77*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,59*
€ 516,33*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,16*
€ 607,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,33*
€ 722,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,03*
€ 712,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 576,45*
€ 685,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,07*
€ 672,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 557,32*
€ 663,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,51*
€ 644,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 539,89*
€ 642,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,16*
€ 605,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.