Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Stufen 3 eins.begehbar m.Handlauf H.600mm R13-Belag MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179150460535
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     051036
EAN/GTIN:
     4031405510364
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
stabile, verschweißte Rohrkonstruktion · Stufen aus Aluminium · Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R13 · mit 600 mm hohem einseitigen Handlauf für mehr Sicherheit · Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen · max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Grundflächenbreite: 750mm· Grundflächentiefe: 880mm· Ausstattung: R13-Belag· Ausführung: einseitig begehbar mit Handlauf· max. Gesamtbelastung: 150kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2600 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, günzburger arbeitspodest 3 stufen, alu-leiter, alu-leiter 3 stufen, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,60*
€ 424,53*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,04*
€ 424,55*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,84*
€ 426,06*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,25*
€ 426,42*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,22*
€ 499,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,53*
€ 594,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,82*
€ 585,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,36*
€ 558,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,59*
€ 550,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 454,83*
€ 541,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,09*
€ 527,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 441,46*
€ 525,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,22*
€ 496,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.