Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Stufen 3 eins.begehbar H.600mm R13-Belag MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179150460532
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     051032
EAN/GTIN:
     4031405510326
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
günzburger arbeitspodest 3 stufen
stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen 220 mm tief, aus Aluminium-Lochblech, Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R13, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen, max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Grundflächenbreite: 750mm· Grundflächentiefe: 880mm· Ausstattung: R13-Belag· Ausführung: einseitig begehbar· max. Gesamtbelastung: 150kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2600 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,21*
€ 393,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,04*
€ 393,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,24*
€ 393,29*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,39*
€ 395,45*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,07*
€ 463,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,41*
€ 551,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,23*
€ 542,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,66*
€ 516,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,41*
€ 508,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 419,61*
€ 499,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,70*
€ 486,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 407,07*
€ 484,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,07*
€ 452,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.