Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 3 Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 3 Stufe
Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 3 Stufe
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782389
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     51032
EAN/GTIN:
     4031405510326
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
günzburger arbeitspodest 3 stufen
Aluminium-Arbeitspodest R13

Stabil verschweißte Rohrkonstruktion
Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R 13, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
Geprüfte Sicherheit
Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
3
Arbeitshöhe bis ca.:
2,6 m
Podesthöhe:
0,6 m
Grundfläche BxT:
0,75x0,88 m
Eigengewicht ca.:
9 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, 30654187, Aluminium Arbeitspodest R 13 starr 3 Stufe
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,03*
€ 393,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,98*
€ 393,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,65*
€ 393,29*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,27*
€ 395,45*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 359,80*
€ 432,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,28*
€ 468,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,77*
€ 454,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,50*
€ 443,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,80*
€ 436,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,03*
€ 399,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.