Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Mehrzweckleiter Alu.Stufen 3x8 Arbeits-H.b.ca.6900mm Traversen-B.930mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179150460476
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     33325
EAN/GTIN:
     4031405333253
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Aluminium · stabile Rechteckrohr-Holme · geriffelte Stufen 80 mm (an allen Leiterteilen) · 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung · nivello-Leiterschuhe und nivello-Traverse · einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter · einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung mittels Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung · Oberleiter mit Wandlaufrollen · Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyamidgurten und lösbarer Metallstrebe · Stufenabstand 263 mm · Leiterbreite 490 mm (ohne Traverse) · Leiterneigung 70° · Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung · Anwendung: Für die Verwendung der Stufen-Mehrzweckleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: clip-step R13 Auflage· Länge der Leiterteile (auch Stehleiter ohne Aufsteckteil): 2500mm· Holmhöhe: 85mm· Stufenabstand: 263mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
6900 mm
Weitere Suchbegriffe: Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu stufenleiter 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Sprossenleitern, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,70*
€ 804,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 783,72*
€ 877,64*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,13*
€ 883,67*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,33*
€ 922,91*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,33*
€ 927,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,13*
€ 1.103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,95*
€ 1.101,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 903,28*
€ 1.074,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,25*
€ 1.035,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 862,60*
€ 1.026,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,53*
€ 996,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 835,93*
€ 994,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,33*
€ 957,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,605*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 63,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 63,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 63,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.