Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 4 Stufen Alu.Gesamt-H.1580mm m.Rl.MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179150460260
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     041104
EAN/GTIN:
     4031405411043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium · einseitig begehbar · mit Rollen · stabile Rechteckrohr-Holme · 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform · Stufenabstand 235 mm · 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung · konische Holmführung für sicheren Stand · Leitergelenk \"safe-cap\" · 4 selbstarretierende Federrollen an den Holmenden · nivello-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik · praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen · Spreizsicherung durch zwei lösbare Metallstreben · max. Gesamtbelastung 150 kgWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 80mm· Leiterneigung: 70°· Stufentiefe: 80mm· Stufenabstand: 235mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2950 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen - stehleiter alu, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,79*
€ 287,97*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,52*
€ 289,21*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,33*
€ 289,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,87*
€ 292,36*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,84*
€ 333,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,69*
€ 397,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,45*
€ 374,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,61*
€ 366,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 299,08*
€ 355,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 292,68*
€ 348,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,84*
€ 321,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.