Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179150460200 Herst.-Nr.: 039002 EAN/GTIN: 4031405390027 |
| | |
|
| | |
| beidseitig begehbar · stabile Holme aus Stahlrechteckrohr, betongrau, RAL 7023 beschichtet · geriffelte, lasierte Holzstufen, 150 mm tief · Plattform mit Grifföffnung · Die fahrbare Ausführung ist mit 4 Brems-Bockrollen, die bei Belastung selbsttätig bremsen, ausgestattet. Lieferung erfolgt zerlegt.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: beidseitig begehbar· untere äußere Breite: 460mm· Farbe: betongrau, RAL 7023· Ausführung: ohne Rollen· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe bis ca.: | 2400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger montagetritt 2 stufen, holzleiter, holzleiter guenzburger steigtechnik, Aufstiegshilfe, Stahlrohrtritt, Stahlrohr-Tritte, Steighilfe, Trittleitern, Trittstufe, Trittstufen |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 80,23* | € 97,45* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,30* | € 97,48* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,30* | € 97,97* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,45* | € 98,20* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,98* | € 120,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|