Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 5Stahlböd. Trgf.250kg verz./blauSCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179147466330
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12940-B
EAN/GTIN:
     4004514282552
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010 · Fachböden verzinkt, 250 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßiger verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Fachbodenbreite 1000 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
5
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal grund h2000xb1000xt400mm, multiplus regal, multiplus regal grundregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 174,88*
€ 217,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,06*
€ 234,74*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,85*
€ 235,46*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,15*
€ 235,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,35*
€ 239,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,00*
€ 273,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17340-B
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.