Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179147466209 Herst.-Nr.: 12955-75 EAN/GTIN: 4004514237811 |
| |
|
| | |
| voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem in Modulbauweise · verzinkt · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen · Fachböden 250 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßiger verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Fachbodenbreite 750 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xl1500xt500mm ar, multiplus regal, anbauregal gebrüder schulte, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,19* | € 124,20* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,71* | € 128,99* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,91* | € 129,03* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,83* | € 136,23* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,90* | € 157,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|