Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1325xT2x500mm Anbauregal 10Bd. Trgf.200kg enzianblau/verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179147458759
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     RFA205013MD
EAN/GTIN:
     4250623731539
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
zweiseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1360 mm, Anbauregal 1325 mm · Tiefen: Bodentiefe + 70 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
10
Weitere Suchbegriffe: steckregal h2000xl1500xt500mm ar, anbau regal, anbauregal julius vom hofe, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,83*
€ 537,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,31*
€ 540,23*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,56*
€ 543,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,08*
€ 590,32*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,19*
€ 592,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,46*
€ 705,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,72*
€ 683,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 540,10*
€ 642,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,29*
€ 632,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 519,35*
€ 618,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,03*
€ 597,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 499,55*
€ 594,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,19*
€ 548,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13255/75570
ab € 25,61*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510040
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.