| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1345147 Herst.-Nr.: RFA205013MD EAN/GTIN: 4250623731539 |
| |
|
| | |
| zweiseitig · schraublose Steckmontage · durch die Verwendung von Vierkantrohr-Profilen besonders stand- und verwindungsfest · Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraverse · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt mit allseitiger Sicherheitsabkantung · Höhenverstellung im 60-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Boden max. 200 kg · Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteiler Last · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregal 1360 mm, Anbauregal 1325 mm · Tiefen: Bodentiefe + 70 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anbauregal | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 200 kg | Feldlast: | 3200 kg | Anzahl Fachböden: | 10 | Breite: | 1325 mm | Oberfläche: | enzianblau, RAL 5010 / verzinkt | Ausstattung: | Stahlböden | Bauart: | zweiseitig | Tiefe: | 2 x 500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,72* | € 522,10* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 420,00* | € 522,30* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,41* | € 543,08* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 387,80* | € 545,79* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,02* | € 590,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|