Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB750xT500mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.150kg verz.SCHULTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179147458375
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12750-75
EAN/GTIN:
     4004514204820
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
wählen Sie zwischen: 3 Breiten 750, 1000, 1300 mm/3 Höhen 2000, 2500, 3000 mm/4 Tiefen 300, 400, 500, 600 mm · voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem · Grund- und Anbauregale in Modulbauweise · verzinkte Ausführung · stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit schraubbaren Verbinderblechen · Fachböden 150 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last) · Fachböden H 25 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Feldlast 1300-2300 kg · Länges-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern · Regal-Einheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial · Regal-Außenmaße:Breiten = Grundregal + 60 mm Anbauregal + 6 mmTiefen = Bodentiefe + 36 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
5
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,87*
€ 149,33*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,46*
€ 151,02*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,49*
€ 158,37*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,10*
€ 162,80*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,83*
€ 181,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12755-75
ab € 85,98*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12388-25
ab € 5,38*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12389-25
ab € 6,61*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12390-25
ab € 7,87*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12391-25
ab € 9,17*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17205-B
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.