| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179147457566 Herst.-Nr.: TFR-9-800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| L 2030 x B 560 x H 1000 mm · stabile Stahlblechkonstruktion zur übersichtlichen Lagerung von Tafeln und Platten aller Art · geeignet für Bleche bis zu einer Stärke von 4 mm und einem spezifischen Gewicht von 9 kg/dm3 · für Formate L 2000 x B 1000 mm bis L 3000 x B 1500 mm · verzinkte Unterteilungsbügel H 900 mm · Boden aus verzinktem Stahlblech mit speziell ausgebildeten Führungen · Rechteckrohrrahmen für sicheren Halt · stirnseitig leichtlaufende Stahlrolle zum mühelosen Ein-und Auslagern · Fachbreite 45 mm · Anzahl der Fächer: 9 FächerWeitere technische Eigenschaften:· Bügelhöhe: 900mm· Farbe: silber· für Formate bis L x B: 2000 x 1000, 3000 x 1500mm· geeignet für: Bleche bis 4 mm, Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Anzahl Fächer: | 9 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, Aufsteckbügel für Tafelregal, Bügel für Tafelregal, Einsteckbügel für Tafelregal, Plattenregal Bügel, Tafelregalbügel, plattenregal 9 fächer, plattenregal, Plattenregale, Regal, Tafelregale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 887,17* | € 989,34* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 886,67* | € 990,33* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 917,12* | € 1.023,14* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 887,05* | € 1.027,42* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 984,32* | € 1.094,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|