| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179147457560 Herst.-Nr.: BLB-1250 EAN/GTIN: 4260209026072 |
| |
|
| | |
| L 2000 x B 1100 x H 1250 mm · stabile Stahlblechkonstruktion zur übersichtlichen Lagerung von Tafeln und Platten aller Art · geeignet für Bleche bis zu einer Stärke von 4 mm und einem spezifischen Gewicht von 9 kg/dm3 · für Formate bis L 2000 x B 1000 mm · capriblau, RAL 5019 · Lagerwanne verzinkt · Einschubseite mit leichtgängiger, durchgehender, verzinkter Stahlrolle zum Ein- und Auslagern der Werkstücke · Fachbreite: 100 mm · Anzahl der Fächer: 7 FächerWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: capriblau, RAL 5019· für Formate bis L x B: 2000 x 1000mm· geeignet für: Bleche bis 4 mm, Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Anzahl Fächer: | 7 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattensenkrechtlager, Plattensenkrechtlagerregal, Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, Aufsteckbügel für Tafelregal, Bügel für Tafelregal, Einsteckbügel für Tafelregal, Plattenregal Bügel, Tafelregalbügel, plattenregal, Plattenregale, Regal, Tafelregale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 736,72* | € 828,83* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,67* | € 829,61* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,67* | € 830,89* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 714,50* | € 832,91* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 807,00* | € 904,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|