Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2000xT800mm Grundregal 3 Spanplattenböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179147457006
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG 20820S
EAN/GTIN:
     4250623703734
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbarn · Spanplattenboden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mmm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Spanplattenböden
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
3
Weitere Suchbegriffe: Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, großfach-steckregal grundregal, grund regal, vom hofe grundregal, Regal, Weitspannregale, Weitspannsteckregale, Weitspann-Steckregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,78*
€ 304,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,69*
€ 305,84*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,17*
€ 333,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,59*
€ 333,54*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,37*
€ 334,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,75*
€ 398,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,46*
€ 383,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,80*
€ 360,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,22*
€ 346,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,69*
€ 332,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 278,29*
€ 331,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20815S
ab € 223,67*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20820S
ab € 207,13*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20822S
ab € 269,67*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20825S
ab € 269,68*
Zubehör
Hofe
Z512008
ab € 40,45*
Zubehör
Hofe
Z520080
ab € 24,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR20080C
ab € 142,39*
Zubehör
Julius vom Hofe
ab € 60,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.