Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179147455991 Herst.-Nr.: 20080654 EAN/GTIN: 4026212142075 |
| |
|
| | |
| komplett mit abgesetzter Tiefenauflage in rotorange, RAL 2001 · die Spanplatte schließt bündig mit der Holmoberkante ab · Farbe natur · Stärke 38 mm · Beschädigungen der Spanplatte bei der Ein- und Auslagerung werden vermieden · Lieferung ohne Holme · Breite 1825 mm - inkl. 3 TiefenauflagenBreite 2700 mm - inkl. 4 TiefenauflagenBreite 3600 mm - inkl. 6 Tiefenauflagen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenregaltiefenauflage, Querauflage für Palettenregal, Tiefenauflage für Palettenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, palettenregal-boden spanplatte, lagerregal spanplatte, meta multipal regal, Fachboden, Fachböden, Regal |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,88* | € 242,61* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,25* | € 242,61* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,68* | € 242,62* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,01* | € 243,92* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,62* | € 264,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|