| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179142425300 Herst.-Nr.: PROMAT 904-61-45 EAN/GTIN: 4045537012443 |
| |
|
| | |
| Gesamttragfähigkeit 700 kg · mit PROMAT-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polyethylen · H 1950 x B 950 x T 400 mm · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit pro Boden 75 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung abschließbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 12 Kästen Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 5 | Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: | 12 x MK3Z |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt400mm, drehtür schrank, flügeltürenschrank 1950mm hoch, Blechschrank, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,68* | € 512,73* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,42* | € 515,87* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 508,27* | € 597,19* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 484,21* | € 600,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|