| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179141459012 Herst.-Nr.: NW-9141459012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| äußerst stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3mm · selbst hemmendes Spindel-Hubsystem (patentiert) · bei maximaler Belastung stufenlos höhenverstellbar · mechanische Höhenverstellung mittels Akkuschrauber (Adapter im Lieferumfang enthalten) · Höhenverstellung: 750 - 1150 mm (ca.30 Sekunden bis zur höchsten Stufe) · Tragfähigkeit 1000 kg bei flächenverteilter Last · fahrbar mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen Ø 100 mm · Tragfähigkeit auf Rollen 500 kg · Werkbankfüße mit einstellbaren Maschinenfüßen Ø 80 mm (gelb) · mit Schubladenunterbau Stahlblech pulverbeschichtet · 3 Schubladen H 100 mm mit 100% Vollauszug · fertig montierte LieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 3x100 mm | Arbeitsplatte: | Buche-Multiplex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, Werkbank, Werkbänke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.484,81* | € 3.845,48* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.514,34* | € 3.849,10* | | | | Lager 2478 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.370,53* | € 3.864,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|