Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Advanced B2000xT800xH750-1150mm Buche-Multiplex lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9141459012
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     NW-9141459012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
fahrbare werkbank ral 7035
äußerst stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3mm · selbst hemmendes Spindel-Hubsystem (patentiert) · bei maximaler Belastung stufenlos höhenverstellbar · mechanische Höhenverstellung mittels Akkuschrauber (Adapter im Lieferumfang enthalten) · Höhenverstellung: 750 - 1150 mm (ca.30 Sekunden bis zur höchsten Stufe) · Tragfähigkeit 1000 kg bei flächenverteilter Last · fahrbar mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen Ø 100 mm · Tragfähigkeit auf Rollen 500 kg · Werkbankfüße mit einstellbaren Maschinenfüßen Ø 80 mm (gelb) · mit Schubladenunterbau Stahlblech pulverbeschichtet · 3 Schubladen H 100 mm mit 100% Vollauszug · fertig montierte LieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3x100 mm
Gestell:
lichtgrau/enzianblau
Breite:
2000 mm
Schubladeninnenbreite:
300 mm
Schubladeninnentiefe:
400 mm
Plattenstärke:
30 mm
Ausführung:
mit Rollen
Arbeitsplatte:
Buche-Multiplex
Tiefe:
800 mm
Höhe:
750-1150 mm
Marke:
PETEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.515,41*
€ 3.824,97*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.510,15*
€ 3.828,59*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.384,04*
€ 3.843,77*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.824,97*
€ 4.551,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.731,81*
€ 4.440,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.731,80*
€ 4.440,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.731,79*
€ 4.440,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.588,76*
€ 4.270,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.588,75*
€ 4.270,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3.588,74*
€ 4.270,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.588,73*
€ 4.270,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.588,72*
€ 4.270,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.538,90*
€ 4.211,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.515,41*
€ 4.183,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.