Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1005xT695mm anthrazitgrau/taubenblau 6Schubl.Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179140429014
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     86.504.503
EAN/GTIN:
     7630022346881
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbstreifen · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von UnterteilungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 900mm· Schubladeninnentiefe: 600mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm
Anzahl Schubladen:
6
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.078,20*
€ 1.283,21*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.139,55*
€ 1.289,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.159,66*
€ 1.322,01*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.128,90*
€ 1.327,48*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.237,13*
€ 1.397,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,48*
€ 1.579,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.306,61*
€ 1.554,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.272,74*
€ 1.514,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,13*
€ 1.448,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.205,79*
€ 1.434,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,12*
€ 1.392,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.167,76*
€ 1.389,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,90*
€ 1.343,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.