| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179132473320 Herst.-Nr.: 24 038 EAN/GTIN: 4030704240385 |
| |
|
| | |
| aus Polypropylen (PP) mit NBR-Dichtung · für Diesel, Heizöl, Schmieröle bis max. 150 mm²/s · Förderleistung: 0,5 l/Hub · Ausgabe über Auslaufbogen 360° drehbar · mit Kunststoff-Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer · Fassverschraubung 50,80 mm (2\") |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, handhebelpumpe rapid, handhebel fasspumpe, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,08* | € 116,16* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,63* | € 116,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,87* | € 123,89* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,53* | € 124,36* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,42* | € 163,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|