Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter o.Klappe 4000kg L1200xB800xH600mm verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-179121452457
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-03-42
EAN/GTIN:
     4251572704292
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrmaß B2: 660mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Stapelhöhe H1: 600mm· Einfahrmaß L2: 1060mm
Weitere Informationen:
Auflast:
4000 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,58*
€ 342,53*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,85*
€ 342,86*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,57*
€ 376,61*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,01*
€ 378,06*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 361,50*
€ 414,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,06*
€ 449,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,45*
€ 446,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,23*
€ 419,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,30*
€ 409,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 336,35*
€ 400,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,39*
€ 391,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 327,71*
€ 389,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,01*
€ 355,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 228,86*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 218,74*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,20*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 220,42*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,32*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 220,31*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,47*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,84*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,51*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,51*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 252,41*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 252,94*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.