Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter o.Klappe 4000kg L1200xB1000xH600mm lack.mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2478B-179121452453
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-04-01
EAN/GTIN:
     4251572704308
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrmaß B2: 860mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Stapelhöhe H1: 600mm· Einfahrmaß L2: 1060mm
Weitere Informationen:
Auflast:
4000 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, gitterbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,24*
€ 335,19*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,26*
€ 335,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,69*
€ 369,42*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,10*
€ 370,76*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 332,48*
€ 384,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,76*
€ 441,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,19*
€ 438,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,92*
€ 410,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,85*
€ 398,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 326,93*
€ 389,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,59*
€ 381,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,10*
€ 346,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,47*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,96*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 228,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 218,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 230,36*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 228,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 218,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 321,67*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 303,41*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,69*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,75*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 270,17*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 252,47*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.