Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm feuerrot Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-179121452073
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-03-05K
EAN/GTIN:
     4251572701338
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 5000 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach · für eine sichere Lagerung in Regalen, auch zum Transport auf Rollenbahnen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 2500kg· Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,42*
€ 282,92*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 228,23*
€ 283,19*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,15*
€ 325,74*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,46*
€ 328,16*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,21*
€ 363,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,64*
€ 432,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,53*
€ 385,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 315,71*
€ 375,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,27*
€ 363,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 184,68*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 176,13*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 184,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 176,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 184,76*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 175,40*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 184,23*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 175,55*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 225,33*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 211,06*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 215,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 203,44*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 216,01*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-01
ab € 203,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-02
ab € 216,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.