Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1000xB800xH600mm verz.Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-179121452069
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1510-02-42K
EAN/GTIN:
     4251572702496
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 5000 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach · für eine sichere Lagerung in Regalen, auch zum Transport auf Rollenbahnen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 800mm· zul. Auflast: 5000kg· Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,50*
€ 442,76*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 380,24*
€ 443,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,51*
€ 477,71*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,73*
€ 479,24*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,24*
€ 570,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,48*
€ 563,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,22*
€ 535,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,30*
€ 527,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 435,27*
€ 517,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,87*
€ 503,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 421,19*
€ 501,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,73*
€ 456,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,30*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 220,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,45*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,84*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,33*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 230,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 218,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 321,10*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 302,86*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 269,82*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 252,02*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,23*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 253,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.