Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk 360Grad drehb.Trgf.2 t 3 Lastrollen GKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179113444348
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 2000 kg
rotationsfahrwerk
360° drehbar · besonders für den Transport von Maschinen und Schwergütern geeignet, die aus engen Lücken ein- oder ausmanövriert werden müssen · es können mehrere Fahrwerke gleichzeitig benutzt werden, je nach Auflagepunkt der Maschine und Gewicht · die Halterung für Verbindungsstangen und Einhängeöse für eine Lenkstange ist serienmäßig · Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummiauflage · Fahrrollen mit KegelrollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 30kg· Drehteller Ø: 170mm· Rollenbreite: 85mm· Einbauhöhe: 110mm
Weitere Informationen:
Anzahl Lastrollen:
3
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk georg kramp, Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 655,71*
€ 745,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,23*
€ 796,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,89*
€ 797,40*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 727,60*
€ 800,20*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,96*
€ 800,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,35*
€ 952,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,11*
€ 936,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 750,35*
€ 892,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,29*
€ 867,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 716,79*
€ 852,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,28*
€ 833,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 697,65*
€ 830,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,96*
€ 803,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
13205
ab € 416,98*
Zubehör
Georg Kramp
10241
ab € 147,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.