Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk 360Grad drehb.Trgf.2 t 3 Lastrollen GKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9113444348
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 2000 kg
rotationsfahrwerk
360° drehbar · besonders für den Transport von Maschinen und Schwergütern geeignet, die aus engen Lücken ein- oder ausmanövriert werden müssen · es können mehrere Fahrwerke gleichzeitig benutzt werden, je nach Auflagepunkt der Maschine und Gewicht · die Halterung für Verbindungsstangen und Einhängeöse für eine Lenkstange ist serienmäßig · Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummiauflage · Fahrrollen mit KegelrollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 30kg· Drehteller Ø: 170mm· Rollenbreite: 85mm· Einbauhöhe: 110mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2 t
Anzahl Lastrollen:
3
Rollen-Ø:
85 mm
Gesamthöhe:
110 mm
Gesamtbreite:
515 mm
Ausführung:
360° drehbar
Gesamtlänge:
685 mm
Marke:
GKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk georg kramp, Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,75*
€ 752,82*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 672,77*
€ 752,83*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,93*
€ 773,13*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,30*
€ 805,34*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 723,90*
€ 808,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,13*
€ 920,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,78*
€ 900,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 756,77*
€ 900,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 756,76*
€ 900,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,64*
€ 871,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 732,63*
€ 871,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 732,62*
€ 871,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 732,61*
€ 871,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 732,60*
€ 871,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,80*
€ 855,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,93*
€ 824,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
13205
ab € 365,86*
Zubehör
Georg Kramp
10241
ab € 146,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.