Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler GX 12/29 EVO GEL Trgf.1200kg Teleskopmast o.Freihub Hubh.2900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179111443622
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HM61230P000
EAN/GTIN:
     8018539090180
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
elektrohydraulisch · stapler für mittlere Auslastung im innerbetrieblichen Bereich · verwindungssteife Rahmenkonstruktion · Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen · robustes Fahrgestell mit 4-Punktauflage (Antriebsrad und Stützrolle setlich, und Single-Lastrollen) · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · inkl. wartungsfreier Gel-Batterien und integriertem Ladegerät · FeststellbremseWeitere technische Eigenschaften:· Batterien: 24/105 (C5)V/Ah· Fahrgeschwindigkeit leer: 5,2km/m· Arbeitsgangbreite: 2210mm· Lastschwerpunkt: 600mm· Hubgeschwindigkeit leer: 0,19m/s· Ausstattung: mit Elektrofahrwerk· Lenkräder: Gummi· Wenderadius: 1430mm· Hubmotor: 2,2kW· Lenkräder Rad-Ø: 250mm· Fahrmotorleistung: 0,7kW· Senkgeschwindigkeit leer: 0,3m/s· Gabelrollen-Ø: 82mm· Steigfähigkeit leer: 10%· Lenkräderbreite: 76mm· Ladegerät: 24/13V/A· Steigfähigkeit Volllast: 5%· Gabelrollenbreite: 70mm· Gewicht mit Batterie: 585kg· Gesamtlänge: 1760mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektrozug, elektro kettenzug, Gabelstapler, Hubwagen, Transportgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4.798,07*
€ 4.979,49*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.814,86*
€ 4.996,43*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.010,94*
€ 5.194,18*
Frei Haus
ab € 5.011,13*
€ 5.194,38*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.924,02*
€ 5.217,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.217,61*
€ 6.208,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.147,29*
€ 6.125,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.071,38*
€ 6.034,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.982,17*
€ 5.928,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.956,06*
€ 5.897,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.929,59*
€ 5.866,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4.924,02*
€ 5.859,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.