Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler LX 12/35 Trgf.1200kg Teleskopmast Hubh.3500mm LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179111443608
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     LX12/35 HL712G00000+EY000A0000
EAN/GTIN:
     8018539074883
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
elektrohydraulisch · mit Elektrofahrwerk · ideal für kurze Transportwege und mittlere Auslastung · verwindungssteife Rahmenkonstruktion · Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen · einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit · ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Ladung · robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je 2 Last-/Stützrollen · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · inkl. PZS-Batterie mit Aqumatik und externes HF-LadegerätWeitere technische Eigenschaften:· Batterien: 24/225V/Ah· Fahrgeschwindigkeit leer: 6km/h· Arbeitsgangbreite: 2330mm· Lastschwerpunkt: 600mm· Hubgeschwindigkeit leer: 0,28m/s· Ausstattung: mit Elektrofahrwerk· Lenkräder: Vollgummi· Wenderadius: 1550mm· Hubmotor: 2,2kW· Lenkräder Rad-Ø: 250mm· Fahrmotorleistung: 1,2kW· Senkgeschwindigkeit leer: 0,16m/s· Gabelrollen-Ø: 82mm· Steigfähigkeit leer: 10%· Lenkräderbreite: 76mm· Gabelrollen: Polyurethan· Ladegerät: 24/25V/A· Steigfähigkeit Volllast: 5%· Gabelrollenbreite: 70mm· Gewicht mit Batterie: 894kg· Gesamtlänge: 1920mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektrozug, Deichselstapler, Elektrostapler, Handhubstapler, Hochhubstapler, pramac deichselstapler, hochhubstapler, Gabelstapler, Hubwagen, Transportgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.115,49*
€ 6.292,39*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.970,17*
€ 7.149,67*
Frei Haus
ab € 7.939,72*
€ 8.120,57*
Frei Haus
ab € 8.019,86*
€ 8.200,54*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.002,73*
€ 8.393,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.393,94*
€ 9.988,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.313,38*
€ 9.892,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.163,44*
€ 9.714,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.082,67*
€ 9.618,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8.030,71*
€ 9.556,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.013,85*
€ 9.536,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8.002,73*
€ 9.523,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.