Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler RX10/16 Basic Gel Trgf.1000kg Einfachmast Hubh.1600mm LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179111443595
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HI31030B000
EAN/GTIN:
     8018539086220
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
elektrohydraulisch · Stapler für leichte Einsatzbedingungen in kleineren bis mittelgroßen Produktionshallen · verwindungssteife Rahmenkonstruktion · Single-Zentralmast aus 10 mm starkem Stahl · seitlich angebrachte Deichsel für freie Sicht auf die Lastgabeln · Multifunktionsdeichsel für Fahren - Heben - Senken · Gabelstärke 60 mm, ideal zum Transport von Gitterboxen · robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen · wendig durch kompakte Abmessungen · mit 2 Gel-Batterien und integriertem HF-LadegerätWeitere technische Eigenschaften:· Batterien: 24/50V/Ah· Arbeitsgangbreite: 2120mm· Lastschwerpunkt: 600mm· Hubgeschwindigkeit leer: 0,18m/s· Ausstattung: mit Elektrofahrwerk· Lenkräder: Vollgummi186 x 50· Wenderadius: 1344mm· Hubmotor: 2,2kW· Lenkräder Rad-Ø: 186mm· Freihub: 1510mm· Senkgeschwindigkeit leer: 0,18m/s· Gabelrollen-Ø: 82mm· Lenkräderbreite: 50mm· Gabelrollen: Polyurethan82 x 70· Ladegerät: 24/11,5V/A· Gabelrollenbreite: 70mm· Gewicht mit Batterie: 371kg· Gesamtlänge: 1675mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektrozug, Deichselstapler, Elektrostapler, Handhubstapler, pramac deichselstapler, deichselstapler, Gabelstapler, Hubwagen, Transportgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3.555,53*
€ 3.646,55*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.589,73*
€ 3.680,74*
Frei Haus
ab € 3.648,20*
€ 3.749,39*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.659,44*
€ 3.750,46*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.653,59*
€ 3.853,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.853,13*
€ 4.585,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.813,65*
€ 4.538,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.738,23*
€ 4.448,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.698,73*
€ 4.401,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.672,60*
€ 4.370,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.659,18*
€ 4.354,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.653,59*
€ 4.347,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.